日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


ウールバフ ソフト

ウールバフ ソフト モノタロウ ウールバフ ソフト モノタロウ ウールバフ ソフト モノタロウ ウールバフ ソフト モノタロウ
(70件のレビュー)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。

外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でウールが傷みやすくなります。
※水や湿気によりウールとマジック取付面が剥離しやすくなります。剥離した場合は接着しての再利用は控えてください。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
※水にぬれた状態で放置しないでください。毛がはがれやすくなるおそれがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45546121 -
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途:
磨き

使いやすく何度もリピートしています。荒く扱うと劣化が早いですが、丁寧に使えば長持ちすると思います。

対象商品:
45546121
2023-05-27
用途:
塗装の仕上げ
農・林・水産業

モノタロウさんのポリシングパットに取り付けて作業しました。ハイエースの屋根で使ったのですがルーフレールの所まで施工出来ました。この形状が良いんですね。 
 液体コンパウンドを使ったのですが、乾いてくると切り粉が飛びまくりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
45546121
2022-09-24
用途:
車の磨きの時
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性がよく、長持ちします。スポンジの減りも少なくなく、重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
45546121
2023-02-28
用途:
塗装
株式会社轟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格、使い心地何の問題も無く使用出来ます。
お勧めです。

対象商品:
45546121
2021-03-11
用途:
車両のメンテナンス

トラックの観音扉(ホワイト塗装)の磨きに使用。ポリッシャー装着部マジックテープとバフの張り付けが若干ズレていますが問題は特にありません。ステッカーを剥がした後を綺麗にするためにシングルでゴリゴリ磨いちゃうので十分な性能です。

1人が参考にしています
対象商品:
45546121
2021-05-09
用途:
車の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすく、モノタロウさんのお陰で安価で購入出来て助かりました。

対象商品:
45546121
2020-10-27
用途:
車両ボデー磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

スリーボンド製を使用していましたが、コスト面でこちらにしてみました、今のところ問題ないようです、あとは耐久性かなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45546121
2020-05-29
用途:
車、バイク ボディー研磨
チヨダショウカイ 様

塗装完了時に特に使用してますが、用途とコンパウンドをまちがわければ十分使用できてます、コスト的に満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
内径を教えてください。
回答:
本商品の内径はΦ22mmでございます。
1人が参考にしています
2021-04-07