水溶性切削液(ソリュブル)
(7件のレビュー)
特性
特にNC施盤による加工に威力を発揮します。
防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。
防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。
消泡性が良好です。
ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。
焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
内容量1缶(18L)
防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。
防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。
消泡性が良好です。
ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。
焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅への配送は不可です。ご了承ください。※本来の用途以外には使用しないでください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
切削油 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 32581333
2020-07-28
- 用途:
- アマダのバンドソーのこ盤に使用
少し前から上記機械にエマルジョン系の切削油を入れていたのですが劣化の速さに辟易していたのでこの切削油に交換してみました。今のところ切削油の劣化はしにくいようで錆にも強いみたいです。アマダ純正切削油と比べた場合は、色は肌色系で独特のニオイが少しあります。
値段と性能にもよりますがエマルジョン系の切削油を入れて使用中の旋盤にも使えたら良いなと考えているところです。
- 対象商品:
- 32581333
2018-08-31
- 用途:
- 自動旋盤の循環用
色々試しましたがこの商品に落ち着きました。特に夏場は水溶性油にとっては最悪な季節。防腐剤を投入したりしましたが夏場は殆どのメーカーも腐り、その都度全て廃棄し洗浄。しかしこの商品は腐臭もせず足して使用しています。価格も他社より少々安いので、交換しない分低コスト。冬も社内での使用なので粘る事もなく、切削中の異臭も少ないと思います。
- 対象商品:
- 32581333
2014-08-25
- 用途:
- ノコ盤によるステンレス鋼材の切断
以前はシンクールSN-2を使用していたが機械の錆がひどく、この商品に変えて錆はましになった。価格がもうちょっと安かったら・・・
2012-06-23
- 用途:
- バンドソー
株式会社大栄溶接工業 様
錆がひどく機械が傷む。
濃くしても変わらない。
安いと思い使ってみたが、機械が傷む分安くはなかった。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07