ブレーキフルードブリーダー
(253件のレビュー)通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
使用の目安
(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。
※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
内容量1セット
※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
関連資料:
よくある商品Q&A(0.3MB)
注意
■■※カプラーは付属しません。本商品の接続口径はPT1/4インチメスネジの為、PT1/4プラグカプラをご用意ください。■■※本来の用途以外には使用しないでください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
2026-04-03
- 用途:
- 車の修理
多数の車両を所持し何れ使うと思って購入してました。いざ使おうと箱から出したらエアカプラーが無くがっかりしました。別品から外し使用しましたが、商品自体は満足してますが、『エアカプラーを別途購入』と解り易く書いてて欲しいものです。
2025-03-22
- 用途:
- はじめて使いました。
はじめてこのようなツールを使用しましたので、使い方はこれでいいのか?と思いながら作業しましたが、結局、エアーの混入なく交換ができたようです。
- 対象商品:
- 32623893
2023-10-01
- 用途:
- 自動車/オートバイのブレーキ、クラッチ整備
ガレージメンテレベルですが、4トントラックから2輪オートバイまで色々と用途も幅広く、満足しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32623893
2023-03-14
- 用途:
- フルード交換
ブリーダーボルトにしっかり手で抑えて固定して負圧を確実に作ってやれば、
いとも簡単にフルード交換ができて重宝しています。
自家用車とバイクでのDIYユースですが一人作業なので助かります。
特にバイクはレバーでやってたら一生エアが抜けませんので最高です。
別途注射器を買う必要もありません。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 32623893
2022-08-17
- 用途:
- ブレーキ液交換
農・林・水産業
どうやってもこれだとエアーが入るので、結局普通に付属パッキン使わずホース直付けでペダル人力で交換しています。充填用ボトルは問題無いので使っています。
7人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 「ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい」とありますがなぜ電源を入れるのでしょうか?エンジンは掛けるのでしょうか?
- 回答:
- ABS車種の場合、静止の状態ではブレーキシステム内のバルブが閉鎖しておりますので、ABSアクチュエーターを作動させるため、エンジンをかけずに、アクセサリー電源をONにした状態でご使用ください。
2021-05-28
- 質問:
- 「適合車種:2000ccまでの車」とありますがなぜですか?2000cc以上の車には使用不可でしょうか?
- 回答:
- 本商品は2000ccの車までを想定して製作されています。大型車になるとエアーの負圧(吸い込み力)が不足するため、時間がかかるか、使用出来ない可能性があります。
2021-05-28
- 質問:
- この商品はワンウェイバルブは付いていますか?
- 回答:
- ワンウェイバルブは付いていません。
2021-05-28
- 質問:
- 注文コード:05608453 との違いを教えてください。
https://www.monotaro.com/g/01121631/
- 回答:
- 付属品と容量以外の違いとしまして、注文コード:05608453には圧縮空気を過度に入れることから生じる破損を防ぐために安全弁がついております。また、ブレーキフルードのオーバーフロー防止機能がございます。金属部品を増やすことにより耐久性も高くなっています。
2021-05-28
- 質問:
- 消耗部品の単品供給はありますか?キャリパーブリーダープラグ接続部、ブリーダーホース、フルード補充ボトルなど。
- 回答:
- 部品供給はしておりません。
2021-05-28