日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


ポンプ ペール缶用 ダウンストローク

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ
(58件のレビュー)

20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。

用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ペール缶によっては口に取り付けにくい場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41943869 - フィルター無
4,198
4,618 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41943878 - フィルター付
4,298
4,728 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途:
前に買ったのが破損したため
有限会社 角田自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えます。長持ちすればお買い得です
長持ちすれば安いのでまた買いたいですね

2026-02-18
用途:
ATF補充
自動車・二輪車・自転車関連業

使っているうちにホースが硬くなって取り回しが悪くなる。その後、折り目がついてしまいそこから破れてオイルが漏れる。ホースの耐久性を上げてほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-06-11
用途:
多数回数のポンピングが必要で、ペール缶を持ち上げた方が効率的

ペール缶の仕様が多いため便利そうで購入しました。ですが4Lのオイルジョッキに移す際100回以上のポンピングが必要で(あまりに疲れて詳細未計測)、そこまで使用しないサンデーメカニックの方などは注意しながらペール缶を持ち上げた方が断然効率的だと思います。

逆にプロ用途では、エアを使用する製品の方が便利だと思います。

ただ同等の製品で、推奨を付けただけで倍の値段で販売しているメーカーもありそういう意味では良心的な製品だと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
41943869
2025-04-05
用途:
#140ギヤオイル用に
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の製品も使ったことがありますが、問題なくペール缶に装着して使用できました!ワイドロータリーのギヤボックスやチェーンケース、油さし等にジョウゴを使用せず注入できるので時間短縮に役立っています!

1人が参考にしています
対象商品:
41943878
2025-05-03
用途:
ATFオイルメンテナンス

使い心地は良いですが、注入後チューブに残ったATFを戻すのが大変でした。簡単に戻せる仕組みがあれば100点です。

2人が参考にしています
2024-11-08
用途:
T/Mオイル

この値段でこのクオリティなら概ね満足しています!
出来れば、1ストロークで吐出する量がもう少し多いとうれしいですが、構造上それは難しいでしょうね(^^;)

2人が参考にしています
対象商品:
41943869
2024-09-13
用途:
#90オイル用
サービス業

90番のギヤオイルは粘度的にも手入れで持ってる分にも重いので、こうゆうポンプが欲しかったんです。量もストローク次第である程度調整出来るので助かります。
ペール缶の口にもピッタリでした。

3人が参考にしています
対象商品:
41943869
2024-07-01
用途:
自家用車のメンテナンス用
製造業

ミッションオイル、デフオイル交換用に購入しました。
ペール缶用オイルポンプですが、同じ色でよく似た商品が多々あります。
いろんなサイトでの評価を参考に購入を考えておりました。評価が悪かった内容はオイル漏れ等が多かったです。
この商品は、取付穴に対してオイル漏れなど全くありませんでした。
可動部や吐出部からも漏れはありませんでした。
赤色の部分は回転し、方向が変化するので、ストレスがかかりにくくなっています。
とても良い品物でした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
20Lのペール缶に取り付け可能です。とありますが取付できませんでした。方法等ありますでしょうか
回答:
ご迷惑をお掛けしております。キャップと内側のアタプターの段差が少ない為、ペール形状によってはかみ合わないことがございます。適合しない場合、お手数ですが問合せ窓口までお問合せください。
対象商品:
41943869
2人が参考にしています
2020-03-06
質問:
20Lのペール缶に取り付け可能です。とありますが取付できませんでした。方法等ありますでしょうか
回答:
ご迷惑をお掛けしております。キャップと内側のアタプターの段差が少ない為、ペール形状によってはかみ合わないことがございます。適合しない場合、お手数ですが問合せ窓口までお問合せください。
対象商品:
41943878
4人が参考にしています
2020-03-06