スーパーラストガード
(61件のレビュー)50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途
自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66
塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用
主成分防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約24
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)約1~2
危険物の性状非水溶性
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09257911
2025-07-02
- 用途:
- ショックアブソーバーのロックナット部へ使用
自動車・二輪車・自転車関連業
表題に限らず錆が発生しるような、水分を嫌う場所へ使います。少しネチョりますが、リピートしています。
2025-01-26
- 用途:
- 自転車・バイク・車高調の防錆用
その他業種
自転車・バイク・車高調の防錆用に購入しました。耐久性はこれからです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 09257911
2024-06-12
- 用途:
- ドア内側、フレーム内の防錆
サービス業
他メーカーの錆止め剤よりコストパフォーマンスに優れる品。車検の都度施工しております。長期防錆に偽り無し。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09257911
2021-12-17
- 用途:
- 車両整備
建設業・工事業
ノックスドール700の代用で使用しました。
国産メーカーと言う安心感でありながら、ノックスドールと比べると安価です。
交換の違いが分かるのは数年後と思いますが、定期的に施工していこうと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09257911
2021-12-30
- 用途:
- 車高調の錆止めなどに
いつも使っている錆止め剤です。
手軽に使えて、粘度もそれなりにあります、効果は長期ではないかもしれませんが、ある程度信頼のある品物だと思います。
- 対象商品:
- 09257911
2022-02-13
- 用途:
- 車高調の錆止め
建設業・工事業
主に車高調の錆止めに使用する目的で購入。
まだ、効果はわかりませんが、伸びは良く馴染んでいそうです。ただし匂いは少しありました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07