振り子式スプレー 透明
(43件のレビュー)横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200
材質(内容器)PET樹脂
内容量1本
注意
※強酸性の薬品(濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸)には使用しないで下さい。※軟質の石油類、特に溶解力の強い薬品や溶剤(シンナー・テレビン油・フェノール・リモネン・エチレンアルコールなど)にも使用しないで下さい。
※摂氏40℃以上の液体には使用しないで下さい。
※袋に記載の使用上の注意をよく読んで使用して下さい。
※計量目的で使用しないでください。
※アルコール消毒にも使えます。但し無水エタノールの場合は80%以下に薄めてください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2026-01-28
- 用途:
- 窓清掃の洗剤(マジックリン)を入れる容器として
サービス業
早速、洗剤(マジックリン)を入れて活用しています。最後まで使え、液だれもなく満足です。100円ショップの物より耐久性がありそうです
2025-11-13
- 用途:
- そうじ用
卸売・小売業
セスキ炭酸ソーダの掃除用液体噴射のために購入。
初めて振り子式を使ったが、便利でいい。ポンプが傾けた所に移動するので噴射されないというストレスが無し。
またほかの使用に買いたい。
2025-07-25
- 用途:
- 畑に使用
サービス業
虫殺しの薬剤を購入した人が野菜に噴霧するに必要なので薬剤と一緒に購入した商品です、残りの量も見やすくて使い良いと言ってました。
2025-10-10
- 用途:
- 消毒用アルコール噴霧
製造業
使用開始一日でトリガー部分から漏れが発生し使用できなくなった。
個体差なのかと思い同時購入していたもう一つのスプレーに変えてみたが同様の結果だった。
モノタロウブランドはもう買わない。
1人が参考にしています
2024-10-28
- 用途:
- 庭の植物への薬剤散布
不動産業
庭の植木や草花に、薬剤を散布するのに使っています。斜めに使っても最後まで薬剤を使いきれるので重宝しています。
- 対象商品:
- 25620289
2024-09-11
- 用途:
- 弊社の油分妻剤「油とりクリーナー」の希釈液を散布する目的で、土木建設現場で油漏れ事故対応用に油漏れ処理応急セットを提供している中のアイテムです。
株式会社コスモ・メディカル 様
(卸売・小売業)
油とりクリーナー希釈液の散布に使用しているが。霧吹き散布からストレート散布まで調整かせ聞くので非常に良い。
- 対象商品:
- 25620289
2023-09-28
- 用途:
- アルコール消毒として
羽原醤油株式会社 様
安定した使用感、故障なくとても良い商品です。
100均とかだと、いつの間にか出なくなったりして買え替えてましたが
これは、良いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07