二硫化モリブデングリース
(200件のレビュー)リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外では使用しないでください。
グリース の新着商品
商品レビュー
2026-02-13
- 用途:
- ナックル部のキングピンのグリスアップに
JB23Wのナックル部のキングピン上部からグリスアップして使用。
AZの商品と比較しても全く問題ない。
2026-02-07
- 用途:
- 足回りメンテナンス
タムラオート 様
カートリッジへ挿入して簡単に使えて 低価格で 存分に使えます
- 対象商品:
- 67350438
2025-10-18
- 用途:
- 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業
自動車の下回り各箇所の金属が触れている所にリチウムグリスと併用してモリブデングリスも使ってます。
リチウムのみで済ませる方もおられますがモリブデン方が効果がある所にチョイスしてます。
ケミカル類は効果の高い個所を選んで使ってます。
2人が参考にしています
2025-12-26
- 用途:
- 自動車整備
手軽にたっぷり使えるのでいいです。
品質も抜群。おすすめします。jidousha
2025-12-22
- 用途:
- 自動車整備
明日亭レーシングサービス 様
自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。
- 対象商品:
- 67350438
2025-09-02
- 用途:
- ミッションのセンターシャフトやパイロットベアリングに使いました、量も多くて最高です
製造業
ミッションのセンターシャフトやパイロットベアリングに使いました、量も多くて最高です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- タイロッドエンドブーツ等のゴム製品の攻撃性ありますでしょうか。
- 回答:
- こちらの商品は、基油(鉱物油)+増ちょう剤(リチウム系)+摩耗防止剤(二硫化モリブデン)という組成となります。
自動車のタイロッドエンドブーツ部や等速ジョイントブーツ部で使用されている整備用グリースと同系統ではありますが、やはり整備用グリースは専用グリースをご使用ください。
2022-06-23
- 質問:
- 成分にシリコンは入っていますか。
- 回答:
- 製品の原料として、シリコン(Si)、シリコーン(Silicone)は使用しておりません。
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07