リチウムグリース EP 極圧タイプ
(36件のレビュー)汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合した極圧リチウムグリースです。土木建設機械等の振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に適しています。耐熱性、耐水性、せん断性に優れています。
用途土木建設機械等の重機の摺動部に。
色淡褐色
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
内容量1本(400g)
注意
※用途以外では使用しないでください。
グリース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 83906962
2022-06-28
- 用途:
- 機械のメンテナンス、修理に使用。
ファーム イイオカ 様
(農・林・水産業)
ユンボからトラクター、コンバインその他の機械のメンテナンスに使用。
他メーカ―商品と比べても特に問題無く、お手頃価格で満足して使用しています。
- 対象商品:
- 83906944
2021-12-04
- 用途:
- 農機具のメンテナンス
建設業・工事業
柔らかいグリースを探していてこのグリースに行き着きました。ちょう度0で助かります。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07