曲げノズル グリースガン用
(16件のレビュー)注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状曲げ
接続口径NPT1/8
全長(mm)180
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
内容量1個
注意
※注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用(他社製とは適合致しません)※用途以外では使用しないでください。
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。
グリース用注入器 の新着商品
商品レビュー
2024-06-11
- 用途:
- 重機のグリス入れ
農・林・水産業
ネジがうまく噛み合わない
やすいから駄目 使わずに棄てる
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20547406
2021-06-07
- 用途:
- 農機具やバックホー
農・林・水産業
ストレートノズルと一緒に買った・ストレートと同じで使い勝手の良い製品です。プロペラシャフトのグリスアップには便利です・耐用年数の方は?使って間もないので。でもこの位の価格でチャックが付いてるんですから・儲け物のような感じ・壊れたら高いますヨ・ダッテ先端のチャックがものたろうさんに売ってるけど・メーカー品ですが・その先端よりも安いんだもの。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07