日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


ユニバーサル式グリースガン

ユニバーサル式グリースガン モノタロウ ユニバーサル式グリースガン モノタロウ ユニバーサル式グリースガン モノタロウ
(3件のレビュー)

電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。
お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。

用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに! 付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC 質量(kg)1.23 材質(本体)アルミニウム 使用圧力(MPa)約27 最高使用圧力(MPa)約55 容量(g)400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168 危険物の類別非危険物 六角軸対辺(mm)6.35 内容量1台
取扱説明書: (12.8MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ジャバラ式グリースはご使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50620999 -
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途:
ベアリング注油
建設業・工事業

3~4回は普通に使えていましたがエア噛みが多発するようになり、仕舞いには何をやっても注油できなくなりました。使用回数は7~8回、使用期間は10ヶ月ほど。
インパクトで使えて便利ではありましたが寿命が短すぎてオススメはできません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
50620999
2024-01-24
用途:
メンテ
農・林・水産業

ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメ

ろくに使えません!

返金してほしいくらいのダメさ

アカンよ買っちゃ

6人が参考にしています
対象商品:
50620999
2020-07-05
用途:
機械のメンテナンス
株式会社K.D.Farm 様 (農・林・水産業)

便利は便利だが、カートリッジでの使用時出ない時がある。

18人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07