日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集

19件中 1~19件

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ オイルジョッキ ロングノズル 1個
通常 549 税込604
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ オイルジョッキ ロングノズル ふた付 1個
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
オイルジョッキ 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 オイルジョッキ 1個
通常 529 税込582
当日出荷
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)
注入口・排出口にフタもついています。
使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
食品にも使用できます。
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ ハンドスプレー PEボトル 1本
通常 86 税込95
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO TRUSCO スプレー用ロングノズル PP製 1本
通常 279 税込307
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 1個
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
オイラー モノタロウ オイラー 1個
通常 109 税込120
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ キャニヨンスプレー 自在タイプ 1個
通常 609 税込670
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 1本
通常 4,298 税込4,728
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ 1個
通常 379 税込417
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
スプレーハンドル モノタロウ スプレーハンドル 1個
通常 379 税込417
当日出荷
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
オイラー ミニ モノタロウ オイラー ミニ 1個
通常 59 税込65
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
スプレーガン ペットボトル用 モノタロウ スプレーガン ペットボトル用 1セット(2個)
通常 149 税込164
当日出荷
オートスプレー 電池式 モノタロウ オートスプレー 電池式 1本
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
ハンドスプレー PPボトル モノタロウ ハンドスプレー PPボトル 1本
通常 159 税込175
当日出荷
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
振り子式スプレー 透明 モノタロウ 振り子式スプレー 透明 1本
通常 459 税込505
当日出荷
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
振り子式スプレー モノタロウ 振り子式スプレー 1個
通常 399 税込439
当日出荷
振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
オイラー 横型ノズル モノタロウ オイラー 横型ノズル 1個
通常 199 税込219
当日出荷
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用 モノタロウ 交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用 1個
通常 799 税込879
当日出荷
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
19件中 1~19件