日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


オイラー ミニ

オイラー ミニ モノタロウ オイラー ミニ モノタロウ
(32件のレビュー)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。

用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL)35 材質(本体)LDPE ノズル長(mm)38 材質(キャップ)PP 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※オイルの粘度によっては使用出来ない場合があります。
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72811753 -
59
65 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途:
測定器組立時のネジロック塗布
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

ノズルのキャプを外しても材質が硬いのでそのままではノズルの横にくっついて使用が困難です。結局は片手でキャップを抑えて使用するので両手使いとなり作業性が悪いです。価格が安いのである程度は仕方ないですがもう少し柔らかい材質にするとかキャップを本体と離れるようにするとか対策が必要かもしれません。

対象商品:
72811753
2026-04-25
用途:
オイルさし
サービス業

小さいサイズ 持ち運びに便利 潤滑オイルなど入れて使用

2026-03-29
用途:
価格調整ように買いました
その他業種

小さいですが、ブレーキフルード専用ボトルとして使用していきます

対象商品:
72811753
2026-03-02
用途:
添加剤用
運輸・通信業

所有している内燃機関には、燃料添加剤を使用していま
メモリがあるので、添加量もわかりやすく重宝してます

対象商品:
72811753
2025-11-07
用途:
スクーター整備
医療・福祉・介護関連業

20年近く経ったスクーターのオイル減りが出てきたため、
オイルを入れるために使っています。
500km走って100ml減るかどうかなので、ガソリン給油の度にちょこっと注入するのに携帯も便利でいいです。
キャップもついているので、バイクの振動程度では漏れないですし。

対象商品:
72811753
2025-11-17
用途:
ブレーキフルード補充
その他業種

液ダレも無く大変使いやすい。キャップがあるのも大変助かります。

2025-07-16
用途:
バイクのチェーン注油に
その他業種

粘度の低いチェーンオイル(AZ B-1010)を中に入れて、ノンシールチェーンの注油に使用しています。元の容器だと大きすぎて出が調整しにくかったのですがこちらに入れ替えてからスムーズに注油できるようになりました。
もう1本購入し、そちらにはワコーズのフューエルワンを必要な分だけ入れて、ガソリンスタンドまで持ち運んでいます。よくみると容器に分量を量るメモリが刻まれており、フューエルワンを30mlだけ注ぎたいときなどに重宝してます。

対象商品:
72811753
2025-09-15
用途:
俗に言うミシンオイルとして
医療・福祉・介護関連業

バリカンの注油用として購入しました。丁度良い大きさで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07