毎月更新  モノタロウ ブランド 新商品のご案内

2026年2 2 月の 販売開始商品数 >>> 23

モルタル 速乾タイプ 無収縮

モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ モルタル 速乾タイプ 無収縮 モノタロウ

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。

用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 仕様速乾、砂入りセメント 成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面 内容量1箱(10kg×2袋)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※硬化が非常に速いので、練り混ぜ後は速やかに打設してください。
※初めてご利用になられる場合は少量を取り分け、テスト施工をして硬化時間等をご確認下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60321628 -
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。