JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O
(1件のレビュー)労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。
生産物賠償責任保険(PL)付。
用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。【警告】
※1本吊りに使用できません。吊り荷が回転したり、ロープの「より」が戻り強度が落ち危険です。
※吊り荷の重心判断・吊り方を誤らないよう十分注意ください。
※ワイヤーロープ1より間において素線の数の10%以上が断線したものは破棄してください。
※ロープ径の減少が公称径7%を超えたものは破棄してください。
※著しく形崩れ又は腐食のあるものは破棄してください。
※玉掛作業は、有資格者が行うように定められています。お守りください。
※鋭い角度で曲げないように必要に応じて当物をしてください。
※玉掛索のアイ部の開き角度は60度を超えないようにして下さい。
※腐食性雰囲気(酸・アルカリ等)及び100℃を超える高温雰囲気では使用しないで下さい。
※急激な衝動荷重がかからないようにして下さい。
※キンク及び著しい扁平化、曲がり、かご状などの欠陥が生じたものは破棄してください。
※スリーブに荷の角を当てないでください。
【注意】
※加工部分にはヒゲ(素線)が出ています。直接手で触れないで皮手袋を使用して下さい。
※玉掛索を荷から引抜くときは、無理をしないで抜いてください。吊り荷を傷めたり、ロープに「くせ」が付いて、ロープを傷めることがあります。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
商品レビュー
2026-02-25
- 用途:
- 問屋頼みでした。
既存のがダメになったので頼みました。今までは問屋に頼んでいましたがすぐ届くモノタロウにしました。