GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF

GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF 3M(スリーエム) GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF 3M(スリーエム) GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF 3M(スリーエム)

スコッチガード 防曇コーティングにより高い防曇効果を発揮します。
アジア人向けに設計された幅広デザインで快適な装着感。
矯正めがねやマスクとの併用が可能。
ラテックスフリーの布製ストラップ。

用途切削やアスベスト対策など、粉塵・吹き付け作業の保護 幅(mm)175 高さ(mm)80 レンズ色クリア 適合規格ANSI/ISEA Z87.1 フレーム色クリア コーティングスコッチガード 防曇コーティング 色(バンド)黒(ラテックスフリー) レンズ厚さ(mm)2 UV遮蔽率(%)99.9(UVA/UVB) 内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19746505 GG3101A-SGAF
オープン
2,498
2,748 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。