構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
(4件のレビュー)焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。
溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。
あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。
仕様2液混合型
適合EPX APP
トラスコ品番325-6804
色灰色
質量(g)79
主成分アクリル系接着剤
粘度中粘度
可使時間(分)3
硬化時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量1個(50mL)
注意
※ご購入後は要冷蔵で保管願います。※ノズル、アプリケータ別売
接着剤 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 39222531
2022-04-21
- 用途:
- キッチンカーの補修
飲食業
リベットでくっついている仕切り板(鉄製)が剥がれてしまい、巨大な吸盤でひっぱりながらこの商品でコーキング接着しました。うまくいきました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39222531
2017-02-18
- 用途:
- アルミの接合
1個からの購入が出来るのでありがたいのですが、初めて購入される方用にノズル・アプリケーターが別途である旨を分かりやすく表記されるとよろしいかと思います。あと、下部に専用部品(オプション)が出てくるのですが、ノズルが長い(高い)タイプのみで、安価な短いノズルが出てないのはおかしいように感じます。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。商品情報を追記いたしました。
- 対象商品:
- 39222531
2015-08-06
- 用途:
- ネジ類のゆるみ止め
個人のお客様
本商品は、要冷蔵保管と明記してあり、当社でもそのように保管しているのですが、
発送されてきたものは輸送車の中の熱のせいか、温かかったです。
急いでいたのでそのまま使っていますが、品質的にはどうなのでしょうか?
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんが、冷蔵保管・冷蔵発送には対応しておりません。
品質の変化につきましては弊社ではわかりかねます。ご使用に不安ということでございましたら、返品にて対応させていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04