スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
(6件のレビュー)接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。
厚さ(mm)0.6
使用温度範囲(℃)-20~80
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
内容量1巻
注意
※切断にはカッターが必要※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
テープ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 16447445
2024-04-29
- 用途:
- 金属とスポンジ状のものの貼り付け
運輸・通信業
金属とスポンジ状のものを貼り付けました。金属へは強力に張り付きましたがスポンジ状にはほとんど張り付かず…。選択を間違えました。
- 対象商品:
- 16447488
2021-04-27
- 用途:
- POPを壁に!
キング商会 様
表記のように強力ということで、POP(8mm×45cm×200cm)軽量パネルを壁にそのまま取付。釘を使用することなく作業ができた。
長さがもう少し長いものがあれば使用するにはありがたい!
2022-01-29
- 用途:
- コーナーカバーの接着
不動産業
特に問題はありません……後はどのくらい持つかですね……直ぐに剥がれたりしたこともあるので………
- 対象商品:
- 16447472
2017-03-26
- 用途:
- 型枠に面木を貼り付ける作業に使いました。
ONOZAWA 様
思ったよりしっかり接着して満足です。さらに薄くて同等の接着力の物が発売されることを期待しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16447463
2017-09-21
- 用途:
- 配達用プらステッィクケースへの社名カードの貼付
製造業
かなり強力なので使用感に関しては満足ではあるが、とにかく高い。
大量に使うので値段が合わず。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07