スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
(1件のレビュー)素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
抗菌加工したタイルにも接着が可能です。
JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に
適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ地色グレー
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)
被着材の素材金属
内容量1巻
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
テープ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 77180198
2022-11-08
- 用途:
- アクリルミラーの貼り付け
教育・研究機関
職場のトイレの手洗い場に鏡のない箇所があり、タイルの壁にどう設置しようかと思案し、アクリル鏡とこのテープを使用しました。ツルツルのタイル面にもぴったりくっつき、素人がやってもそれなりの出来栄え。落ちてくることもなく満足しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07