スコッチ アルミテープ NA

スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム) スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。
長期間接着力を失いません。
曲線、凹凸部によくなじみます。
肉厚だから大変丈夫です。

用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。 トラスコ品番542-3554 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25 アズワン品番8-239-01 特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07168743 NA-50 50 1.5 0.12 アルミ アクリル系 3.25N/25mm、1.3N/10mm -50~120 あり
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途:
車のデッドニング
医療・福祉・介護関連業

デッドニングに使ったアルミシートの縁が剥がれてきた為
使ってみました。曲線への馴染みがよくサビにも強いようです。
mあたりの値段が高いです。

対象商品:
07168743
2022-12-16
用途:
水回りの隙間
飲食業

粘着力も良く耐久性にも優れてるので良かったです。
耐水も良いので水回りにはもってこいです。

対象商品:
07168743
2022-02-10
用途:
キッチンの、一つの台と別の台とのスキ間埋め

分厚さが良い。 キッチンでは、かなり、しょっちゅう拭き掃除をやる故に、薄いとどうしても、その掃除の激しさにテープが耐えきれずに、剥がれたり、破れたりするが、この製品には、まだそれが無い。 粘着力もいい。

対象商品:
07168743
2019-06-10
用途:
エンジンルームでの作業
サービス業

2mくらい欲しかった。
上質なアルミテープで満足してます。

対象商品:
07168743
2018-03-05
用途:
車のマフラーの補修
農・林・水産業

厚みが有り、曲がった個所、凸凹部にも良くなじむ感じがしますが、結構熱を持つ個所に使用したので経過を見たいと思います。

対象商品:
07168743
2017-05-06
用途:
自動車整備

もっと安くて長い製品もありますが、信頼のブランドで耐久性もあるのでいつもこれを選んでいます。

対象商品:
07168743
2013-10-23
用途:
パイプのつなぎの接合

非常に良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07