ダクトテープ 3939

ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) ダクトテープ 3939 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。

用途ダクトのシール、メンテナンス、結束 幅(mm)48 厚さ(mm)0.2 長さ(m)54.8 アズワン品番65-1950-80 引張強度(N/cm)47 特性防水性、耐候性、屋外使用可 内容量1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。
※接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69324648 3939 48X54 48 54.8 0.2 ポリエチレンコートクロス ゴム系 5.3N/cm
オープン
2,498
2,748 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69324648
2021-01-22
用途:
屋根の修理
サービス業

ベランダのプラスチック屋根の修理にダクトテープを使った。
手で切れるのが、使いやすかった。
後は、耐久性があるかどうか、、、。

結果を見守ろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07