漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
(9件のレビュー)素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
テープ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 水道配管の補修
ダメでした!多少マシになった程度!
チーズ(T字配管)からの漏水で、厳しいかな?と思ったら、案の定でした!(泣)
結構大規模は工事を実施して、周辺配管総入れ替えに成りそうです!
口コミに騙されました!残念です!
- 用途:
- 水漏れ防止用
ミストファンの配管に穴があり埋めるために使用。圧力にも耐えるのでいい
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- エアー漏れ対策と絶縁作業
古い配管のエアー漏れが酷いので試しに購入しました。
完全にエアー漏れが止まりました。
また、機械の移動で結線作業をしたので絶縁に使用しました。
使用感は大変良好です。
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 排水管の補修
初めての使用だが、簡単に使えた。
どちらを表にすべきか、ちょっと悩んでしまった。
そこまで書いてあるとうれしかった。
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 配管からの漏水対策
一発で止まった。
延ばしながら巻くのはちょっと難しいが、一応目印になる◯ができるので、力の加減が分かりやすいのが◯。
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 風呂の給湯パイプの破損
初めにお湯が吹き出した場所は、1本目のテープで完全に止まったが、給湯を始めると、離れた別の場所からお湯が吹き出してしまった。テープを再購入して手当てし、無事に塞ぐ事ができました。
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 埋設配管の補修用に使用
埋設配管で、部分的に取替ができにくいので、補修用テープがたいへん重宝しました。漏れもなくなり、工事費も最小限で終わることが出来ました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)