- 工具の通販モノタロウ
- 3Mおすすめ商品
- 工業用片面テープ
カテゴリから探す
すべての商品を見る
防じんマスク
防毒マスク
防護マスク・ウイルス飛沫対策
耳栓・イヤーマフ
保護メガネ・ゴグル
溶接面・電動ファン付き呼吸保護具
手袋製品
化学防護服
墜落制止用器具
手研磨
グラインダー用 切断・研削
サンディングディスク
研磨材・接着剤
両面テープ
塗装・マスキング
コンパウンド・バフ
電設用ビニールテープ
建築・工業用マスキングテープ
工業用両面テープ
滑り止めテープ
接着剤・クリーナー
スコッチ両面テープ
収納・補修用品
結束バンド
面ファスナー
グラインダー用 研磨ディスク
工業用片面テープ
床清掃用品
マット
業務用たわし製品
グリドル・ショートニングモニター
クリーニングクロス・ケミカル製品
ポリッシャー用フロアパッド
液体吸収材
ポストイット・付箋
エーワンラベル
エーワン屋外・水に強いラベル
エーワンカード
梱包用テープ
事務用テープ
はさみ・カッター・のり
46件中 1~40件
1
2次へ
3M(スリーエム)
ガラスクロステープ 361 1巻
通常
¥3,198~
税込¥3,518~
当日出荷から
6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
3M(スリーエム)
アルミ箔テープ 425 1巻
通常
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
3M(スリーエム)
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 1巻(1.5m)
通常
¥2,098~
税込¥2,308~
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
3M(スリーエム)
色分け・ラインテープ 471 1巻
通常
¥5,898~
税込¥6,488~
当日出荷から
6日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
3M(スリーエム)
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 1巻
通常
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から
6日以内出荷
<特長>
強靭な基材で切れにくく、めくれに強い
切れずに剥がせる
直線作業に優れる
ライナー付で位置合わせが簡単
強靭な基材で切れにくく、めくれに強い
切れずに剥がせる
直線作業に優れる
ライナー付で位置合わせが簡単
3M(スリーエム)
導電性片面銅箔テープ CU-35C 1巻
通常
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から
9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
3M(スリーエム)
滑り助長テープ 5421 1巻
通常
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
3M(スリーエム)
色分け・ラインテープ 764 1巻
通常
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から
6日以内出荷
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
3M(スリーエム)
フィラメントテープ 898 1巻
通常
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
3M(スリーエム)
ハイパーソフト放熱シート 5580H 1枚
通常
¥829
税込¥912
当日出荷
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
3M(スリーエム)
ハイパー放熱シート 1枚
通常
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。
アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。
圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。
低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。
難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。
耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
3M(スリーエム)
【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 1巻
通常
¥2,420~
税込¥2,662~
3日以内出荷
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。
難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809)
ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。
耐薬品性に優れています。
3M(スリーエム)
ハイパーソフト放熱シート 5589H 1枚
通常
¥769
税込¥846
当日出荷
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
3M(スリーエム)
スマートシールテープ 4422 1巻
通常
¥5,798~
税込¥6,378~
当日出荷
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
3M(スリーエム)
スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 1巻
通常
¥5,598~
税込¥6,158~
当日出荷から
38日以内出荷
リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
3M(スリーエム)
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 1枚
通常
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
3M(スリーエム)
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 1巻
通常
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
3M(スリーエム)
導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ 1枚
通常
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
3M(スリーエム)
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 1巻
通常
¥3,020~
税込¥3,322~
3日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
3M(スリーエム)
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 1巻
通常
¥1,970~
税込¥2,167~
3日以内出荷
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。
230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。
耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。
難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
3M(スリーエム)
【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 1巻
通常
¥1,755~
税込¥1,931~
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
3M(スリーエム)
【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 1巻
通常
¥1,764~
税込¥1,940~
4日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
3M(スリーエム)
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 1巻
通常
¥2,824~
税込¥3,106~
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
3M(スリーエム)
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 1巻
通常
¥2,824~
税込¥3,106~
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
3M(スリーエム)
導電性銅箔エンボステープ 2245 1巻
通常
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
3M(スリーエム)
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 1巻
通常
¥1,551~
税込¥1,706~
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
3M(スリーエム)
【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 1巻
通常
¥1,585~
税込¥1,744~
4日以内出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
3M(スリーエム)
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 1巻
通常
¥2,824~
税込¥3,106~
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
3M(スリーエム)
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 1巻
通常
¥2,141~
税込¥2,355~
3日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
3M(スリーエム)
導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 1枚
通常
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
優れた初期接着力
なじみが良いため凸凹面に対応できる
3M(スリーエム)
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 1枚
通常
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
3M(スリーエム)
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 1枚
通常
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
3M(スリーエム)
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 1巻
通常
¥3,209~
税込¥3,530~
4日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
3M(スリーエム)
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 1巻
通常
¥1,551~
税込¥1,706~
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
3M(スリーエム)
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 1枚
通常
¥899
税込¥989
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
46件中 1~40件
1
2次へ