ガラスクロステープ 361

ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。

用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37053423 361 25X10 R 1巻 25 10 0.16 耐熱性、耐溶剤性、難燃性 ガラスクロス シリコーン系 4.31N/10mm -54~232(断続的に290まで使用可能)
オープン
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
37053441 361 50X10 R 1巻 50 10 0.16 耐熱性、耐溶剤性、難燃性 ガラスクロス シリコーン系 4.31N/10mm -54~232(断続的に290まで使用可能)
オープン
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
37053466 361 19X54 K 1巻 19 54.8 0.16 耐熱性、耐溶剤性、難燃性 ガラスクロス シリコーン系 4.31N/10mm -54~232(断続的に290まで使用可能)
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
37053484 361 25X54 K 1巻 25 54.8 0.16 耐熱性、耐溶剤性、難燃性 ガラスクロス シリコーン系 4.31N/10mm -54~232(断続的に290まで使用可能)
オープン
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
37053502 361 50X54 K 1巻 50 54.8 0.16 耐熱性、耐溶剤性、難燃性 ガラスクロス シリコーン系 4.31N/10mm -54~232(断続的に290まで使用可能)
オープン
33,980
37,378 (税込)
当日出荷
33239096 361 19X10 R 1巻 19 10 0.16 耐熱性、耐溶剤性、難燃性 ガラスクロス シリコーン系 4.31N/10mm -54~232(断続的に290まで使用可能)
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
24884154 361 50X10 R 1ケース(24巻) 50 10 0.16 耐熱性、耐溶剤性、難燃性 ガラスクロス シリコーン系 - -54~232(断続的に290まで使用可能)
オープン
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37053441
2017-04-01
用途:
テニスラケットのグリップ延長加工に使用

グリップエンドに3cmの筒ができるように2重に巻きつけて、その中にネダボンドを充填してグリップを延長成形した。
樹脂モールドの外殻に利用したのだが、加工性、作業性共に容易だった。
引張強度が高いので樹脂硬化後のグリップの剛性は十分満足の得られるものとなった。

対象商品:
37053484
2017-06-30
用途:
ライン工程のメンテに使用

結構いい値段がするので、安いところをと探していたらモノタロウさんが一番安かった。

対象商品:
33239096
2015-06-18
用途:
コードの保護

安心して使うことができます。

対象商品:
37053423
2014-03-10
用途:
耐湿を目的とした絶縁コート
ヒューテック 様

シリコンBaseなので、ガスに対しても安定した耐湿性が維持できる

対象商品:
37053484
2014-04-09
用途:
プラズマ加工の際のマスキング

以前より同等のものを使用していましたが
入荷に時間がかかっていて困っていました
注文をして翌日には入荷するので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07