ポリイミドテープ PIA220

ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。

用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 伸び(%)35 絶縁抵抗(MΩ)>1×106 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)5 難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm)34.72 定格温度(℃)220 特性耐熱性、難燃性 耐熱区分220℃
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。

※加工元:3M特約加工販売店
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21006064 PIA220-5 1巻 5 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
21006073 PIA220-6 1巻 6 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
21006082 PIA220-7 1巻 7 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
21006098 PIA220-8 1巻 8 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
21006107 PIA220-9 1巻 9 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
21006116 PIA220-10 1巻 10 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
21006125 PIA220-11 1巻 11 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
16448486 PIA220-12 1巻 12 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
21006143 PIA220-13 1巻 13 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
21006152 PIA220-14 1巻 14 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
21006168 PIA220-15 1巻 15 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
21006177 PIA220-16 1巻 16 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
21006186 PIA220-17 1巻 17 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,298
3,628 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21006195 PIA220-18 1巻 18 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
21006204 PIA220-19 1巻 19 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
21006213 PIA220-20 1巻 20 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
21006222 PIA220-21 1巻 21 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
21006238 PIA220-22 1巻 22 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
21006247 PIA220-23 1巻 23 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
21006256 PIA220-24 1巻 24 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
16448495 PIA220-25 1巻 25 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
21006274 PIA220-30 1巻 30 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
21006283 PIA220-40 1巻 40 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

返品不可
21006292 PIA220-50 1巻 50 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
21006308 PIA220-100 1巻 100 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 3.1N/10mm UL規格対応 (File E305006)
オープン
9,398
10,338 (税込)
当日出荷
24884784 PIA220-25 1ケース(12巻) 25 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 - UL規格対応 (File E305006)
オープン
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷
24884800 PIA220-12 1ケース(25巻) 12 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 - UL規格対応 (File E305006)
オープン
57,980
63,778 (税込)
当日出荷
25891147 PIA220-5 1ケース(40巻) 5 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 - UL規格対応 (File E305006)
オープン
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25891156 PIA220-10 1ケース(20巻) 10 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 - UL規格対応 (File E305006)
オープン
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25891165 PIA220-50 1ケース(4巻) 50 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 - UL規格対応 (File E305006)
オープン
21,980
24,178 (税込)
欠品中
31248159 PIA220 6 1巻 6 33 0.05 褐色 ポリイミドフィルム アクリル系 - UL規格対応 (File E305006)
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16448495
2021-09-12
用途:
電気絶縁
教育・研究機関

絶縁シートとして使用しています.3M製品ですので,安心して使用しています.

対象商品:
16448486
2019-10-10
用途:
電気部品を実装した基板の絶縁
製造業

テープ使用後の切り取った後が見つけづらい。
何か工夫があると使いやすくなります。

対象商品:
16448495
2020-02-28
用途:
絶縁に使用
製造業

使いやすく重宝していますが、他のサイズが増えると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
16448513
2017-07-07
用途:
特殊ヒーター線の二次加工用の仮留め用
株式会社五月工業 様

耐熱用のテープが手軽に入手できるのは助かります
価格はそれなりです
粘着力がもう少し欲しいところ

1人が参考にしています
対象商品:
21006064
2016-08-17
用途:
組み立てのリード線処理
ニッシンジャパン株式会社 様 (製造業)

送られてきたものは巻きがずれていのした。長い間在庫にしていて巻きがずれてきたものと思われます。世紀の位置から約10mmずれています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
頂きましたご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07