在庫限りセール

19件中 1~19件

COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) COB80シリーズ用 スイッチユニット 1個
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ネットワーク制御信号灯 1個
通常 119,800 税込131,780
当日出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズ 1個
通常 889 税込978
当日出荷
LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット 1セット(2個)
通常 599 税込659
当日出荷
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ 1個
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
屋外でも明るい大型信号灯
点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用
防水、防塵を高めたIP69K
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ 1個
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット 1個
通常 5,298 税込5,828
当日出荷
組合せ・組替えが自由にできます。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ 1個
通常 21,980 税込24,178
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ 1台
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
積層式表示灯 24 V dc 赤 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 積層式表示灯 24 V dc 赤 1個
通常 22,980 税込25,278
当日出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ 1台
通常 11,980 税込13,178
当日出荷
端子台カバー(TQBシリーズ用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 端子台カバー(TQBシリーズ用) 1個
通常 79 税込87
当日出荷
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ショートバー(端子台用) 1袋(10個)
通常 649 税込714
当日出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) モータレスLED回転灯 SFシリーズ 1台
通常 24,980 税込27,478
当日出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ 1個
通常 4,398 税込4,838
当日出荷
LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LED表示灯 SLシリーズ 1台
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ 1台
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
1「光」見えやすさ
インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。
広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。
2「音」聞こえやすさ
業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。
ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。
音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。
3「使」つかいやすさ
LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。
4「強」耐環境性の強さ
凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)
材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
ハンドビーム HLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ハンドビーム HLシリーズ 1台
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
補修パーツ LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 補修パーツ LEDユニット 1個
通常 2,998 税込3,298
当日出荷
19件中 1~19件