在庫限りセール


LED表示灯 SLシリーズ

LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE) LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE) LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE) LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE) LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE) LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE) LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE) LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)
(1件のレビュー)

点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)

お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
寸法(Φmm)
発光色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79844960 SL10-M1JN-B【ワケあり】 1台 ※理由あり(未使用・未開封) DC12~24 100 3点ボルト足 キャブタイヤケーブル
21,000
14,980
アウトレット
16,478 (税込)
当日出荷

返品不可
81291930 SL10-M1JN-B【ワケあり】 1台 ※理由あり(未使用・未開封) DC12~24 100 3点ボルト足 キャブタイヤケーブル
21,000
16,980
アウトレット
18,678 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途:
機械のアラーム表示

明るく明快な表示でとても良い警告灯です。 従来の回転反射鏡の製品より格段に進歩していると感じます。 SL08-M1JN-Gを購入しましたがサイズも形状も良くクライアントさんから喜ばれました。 
気になること。
①キャブタイヤケーブル接続ですが、ケーブル色の割振りがエレクトロニクスの常識(+;暖色系、-;寒色系、セーフティGND;緑、1;茶、2;赤、3;橙…)や、IEC色分けとも一致しておらず配線時に迷います。 
②防水のためかと思いますが底面からの取り付けのみのようす。 できればフランジ付きで上から止めるタイプが欲しいところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04