在庫限りセール


ネットワーク制御信号灯

ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE) ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE) ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE) ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE) ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE) ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE) ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE) ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。

種別積層信号灯 取付方式直付け 動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能) 保護等級IP20 保存温度(℃)-10~+60 取付場所屋内 グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)0~40 ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー 保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85627616 NHV6-3DP-RYG【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 粘着シート 1.03 3 DC24(DCジャック)、DC48 IEEE802.3at 準拠 (PoE+)/PoE電源
オープン
119,800
アウトレット
131,780 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。