在庫限りセール


積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE)

屋外でも明るい大型信号灯
点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用
防水、防塵を高めたIP69K

種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別カラーグローブ 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB)92(at1m) 色(グローブ)カラー 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
段数
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51046226 LR10-202WJBW-RG【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3 1.07 2 DC24
52,500
29,980
アウトレット
32,978 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。