在庫限りセール

11件中 1~11件

フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ 1個
通常 719 税込791
当日出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)
検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択
高速応答周波数: 2kHz
ロータリーエンコーダ E40シリーズ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ロータリーエンコーダ E40シリーズ 1個
通常 12,680 税込13,948
当日出荷
カウンター LA8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) カウンター LA8Nシリーズ 1個
通常 4,498 税込4,948
当日出荷
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) デジタルパルスメータMP5Wシリーズ 1個
通常 11,980 税込13,178
当日出荷
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット 1個
通常 359 税込395
当日出荷
BWPKシリーズ用プラット形ブラケット
積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 積層信号灯PT60Mシリーズ 1個
通常 8,798 税込9,678
当日出荷
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) 1個
通常 5,698 税込6,268
当日出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵
大型1段表示部採用
簡単機能で使いやすい
配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)
コンパクト設計による省スペース
小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ 1個
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) 1個
通常 6,998 税込7,698
当日出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ
微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm
ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用
IP67保護構造
パネルメーター MT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) パネルメーター MT4Wシリーズ 1個
通常 8,798 税込9,678
当日出荷
温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 温度調節器 2段表示型 1個
通常 9,598 税込10,558
当日出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
11件中 1~11件