在庫限りセール


温度調節器 2段表示型

温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)

リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。

制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御 表示方式7セグメント(赤色、緑色)、LED方式 制御出力リレー出力(250VAC~3A、30VDC=3A、1a)+SSRP出力(12VDC=±2V、≦20mA) 入力/出力警報1/2出力 表示桁数4 絶縁抵抗(MΩ)≧100(500VDC=megger) 使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60(氷結又は結露しないこと) リセット手動:0.0~100% サンプリング周期100ms 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅1μs)±2kV R相、S相 警報出力250VAC~1aA1a 許容電圧範囲電源電圧の90~110% 制御周期0.5~120sec 比例帯(P)0.1~999.9℃/°F 積分時間(I)0~9999sec 微分時間(D)0~9999sec 締結タイプボルト締結 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(氷結又は結露しないこと) 停電補償約10年 (不揮発性半導体メモリ方式) 耐振動(Hz)5~55複振幅0.75 mmX、Y、Z各方向2時間 機械的寿命(万回)≧500 電気的寿命(万回)OUT1/2:≧20(負荷抵抗:250VAC~3A)、AL1/2:≧30(負荷抵抗:250VAC~1A) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33355754 TCN4S-22R □48×70.5 100(約147) 24VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用) 充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 AC:≦5、DC:≦3W
11,000
9,598
アウトレット
10,558 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07