在庫限りセール


フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ

フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)

設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)
検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択
高速応答周波数: 2kHz

材質ケース: PBT、検出部: PC 保護構造IP50 耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5~24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦30DC 光源赤外LED 応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UKCA、EAC 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC 内容量1個
関連資料: (0.55MB) (0.55MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
制御出力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29468287 BS5-Y2M Yタイプ 約30 コネクタ型 NPN 入光時に点灯、動作表示灯(赤色)
オープン
719
アウトレット
791 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。