在庫限りセール


超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)

超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)

横幅7.2mmの超小型サイズ
微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm
ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用
IP67保護構造

保護構造IP67 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: (0.38MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
検出方式
検出距離(mm)
動作モード
出力形式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29468637 BTS1M-TDTD 透過型 1000 ダークオン NPN
オープン
6,998
アウトレット
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。