在庫限りセール

18件中 1~18件

角型コネクタ JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 角型コネクタ 1箱(10個)
通常 899 税込989
当日出荷
汎用型、レバー嵌合式、パネル対ケーブル/ 基板対ケーブル接続用
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) 1個
通常 219 税込241
当日出荷
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ 1個
通常 32 税込35
当日出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ 1個
通常 169 税込186
当日出荷から 4日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 1個
通常 929 税込1,022
当日出荷
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ 1個
通常 359 税込395
当日出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 1個
通常 5,498 税込6,048
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ 1個
通常 169 税込186
当日出荷
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) 1個
通常 2,398 税込2,638
当日出荷
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) 1個
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ 1個
通常 239 税込263
当日出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード 1個
通常 179 税込197
当日出荷
2.54mmピッチ
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 自動車用コネクタ 1個
通常 8 税込9
当日出荷
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル 1個
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品
ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。
5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
D-subコネクタプラスチック製ストレートフード JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタプラスチック製ストレートフード 1個
通常 439 税込483
当日出荷
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング 1個
通常 16 税込18
当日出荷
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) 自動車用コネクタ 1個
通常 209 税込230
当日出荷
車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
JL05シリーズ ガスケット JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業) JL05シリーズ ガスケット 1個
通常 199 税込219
当日出荷
レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
18件中 1~18件