在庫限りセール


基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業)

2.54mmピッチ

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法A(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法K(mm)
寸法J(mm)
寸法C(mm)
絶縁抵抗(MΩ)
定格電流(A)
コンタクトピッチ(mm)
接触抵抗(mΩ)
適合プリント基板厚さ(mm)
仕上 寸法G(mm) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08517817 PS-HD20-R 16 25 -55to+85 ソケットハウジング:PS-D4C20 20極 5 7 AC1000Vrms 21 1000 AWG#22~#36相当の撚線 - フード:ABS樹脂(黒色)
クランプサドルネジ、ワッシャナット:鋼
垂直・平行 2.54 電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
10 1.6~2.0 - -
オープン
179
アウトレット
197 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30