在庫限りセール


D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)

D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)

基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。

形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)4以下 結合方式ねじ コンタクト形状オス 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41190265 DB-25PF-T-N 25 ピン側
オープン
219
アウトレット
241 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41190256
2017-06-24
用途:
検査機セットの補修に

スムーズに使用出来ました。納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04