在庫限りセール


JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)

JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

コンタクト形状メス タイプソケットインサート 使用温度範囲(℃)-55~+125 コネクタ形状単体ブロックタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 結合方式ねじ 仕様ソケットインサート 形状ストレート 種類丸型 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 防水仕様嵌合時IP67クラス 嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A 結線方法はんだ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
配列番号
定格電流(A)
適合電線(mm2)
シェルサイズ
コンタクトサイズ
極数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41193941 JL04V-6A20-15SE-R 20-15 23以下 3.5以下 20 #12 7
オープン
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04