在庫限りセール


トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。

ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf min(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
締付トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70281814 KTCLF-80-M10-4【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 19 80 34.1 16.8 56.2 17 M10 1.5 4
9,930
979
アウトレット
1,077 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。