銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
(28件のレビュー)
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
注意
※銅線専用です。※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 66085468
2023-02-18
- 用途:
- 小売りは助かります
製造業
滅多に使用しないサイズですが、小売してて助かりました。
こちらは絶縁スリーブがありませんが、スリーブ付きも出して欲しいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 11086686
2023-03-10
- 用途:
- 同サイズケーブルの突き合わせ接続に
建設業・工事業
業界の方には要らぬ説明ですが、
同サイズのケーブルを付き合わせ接続するのに利用させて頂いております。
やはり端子類では一流メーカーの品、間違いありません。
- 対象商品:
- 06887666
2023-02-06
- 用途:
- 研究室の実験機材の配線に
国立大学法人千葉大学 様
(教育・研究機関)
すぐに使用せず、電気機材の接触不良に備えて予備として購入しました。想定サイズの大きさで「内径は結構あり、そこそこの捻線まで挟んで接合できそうです。通常の圧着端子ハサミで少し力をかけて潰せば接続できそうな感じです。
- 対象商品:
- 06887641
2021-08-14
- 用途:
- 細いビニルコードと普通の100V線の接続
個人のお客様
100V用のファンの電源コードが細いビニル線で,これに普通の家庭用100V用のコードと接続するために購入しました。対応径が0.25~1.65mm2と広めなので,径の異なる線を圧着接続できました。
- 対象商品:
- 45320694
2021-05-22
- 用途:
- 細線の接続
スーパーヘアー 切りっT 様
(サービス業)
ホムセンにこの大きさが売ってなくて助かりました。
細線の場合、機器が熱に弱い物もありはんだ付けでは破損が怖い時用に購入です。
定番のニチフですから商品は精度がありますね。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04