在庫限りセール


KV 通信機器用ビニル電線

KV 通信機器用ビニル電線 田中電線 KV 通信機器用ビニル電線 田中電線 KV 通信機器用ビニル電線 田中電線 KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

種類産業機械用ケーブル 全長(m)200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61796010 KV 0.5sq【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0.9 7.5 1.9 0.5 0.5 20/0.18 36.7以下
オープン
4,790
アウトレット
5,269 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04