在庫限りセール


機器内配線用・供給電源用電線

機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

用途
供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。
柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
耐電圧(V/min)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗(MΩ/km)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11196258 UE/SSX84 AWG3/0 黒【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 14.2 5 1060 430 18.8 2.3 2500 3/0 85 12/300/0.18 0.206以下 (20℃)30以上
オープン
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04