耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
- 注文コード
- 50502245
- 50502254
- 50502263
- 50502279
- 50502288
- 50502297
- 50502306
- 50502315
- 50502324
- 50502333
- 50502349
- 50502358
- 50502367
- 50502376
- 50502385
- 50502394
- 50502403
- 50502419
- 50502428
- 50502437
- 50502446
- 50502455
- 50502464
- 50502473
- 50502489
- 50502498
- 50502507
- 50502516
- 50502525
- 50502534
- 50502543
- 50502559
- 50502568
- 50502577
- 50502586
- 50502595
- 50502604
- 50502613
- 50502629
- 50502638
- 50502647
- 50502656
- 50502665
- 50502674
- 50502683
- 50502699
- 50502708
- 50502717
- 50502726
- 50502735
- 50502744
- 50502753
- 50502769
- 50502778
- 50502787
- 50502796
- 50502805
- 50502814
- 50502823
- 50502839
- 50502848
- 50502857
- 50502875
- 50502884
- 50502893
- 50502909
- 50502918
- 50502927
- 50502936
- 50502945
- 50502954
- 50502963
- 50502979
- 50502988
- 50502997
- 50503006
- 50503015
- 50503024
- 50503033
- 50503049
- 50503058
- 50503067
- 50503076
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)300
難燃性VW-1
標準条長(m)305
認定番号E192340
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
内容量1巻(305m)