在庫限りセール


ステンレスFB棚受 リブ付

ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。

材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6 付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本 板厚(mm)5 仕上電解研磨 板幅(mm)25 内容量1個
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20803915 FBR-200200【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 200×200 60/1本
オープン
3,190
アウトレット
3,509 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。