工具の通販モノタロウ 在庫限りセール 建築金物 TOTO TOTOの 建築金物 TOTOの バリアフリー商品 TOTOの 手すり 手すりスペーサー 手すりスペーサー 注文コード 18875754 00485095 注文コード 18875754 00485095 注文コード 18875763 注文コード 18875772 段差のある壁に手すりを取り付ける場合の段差解消用のスペーサーです。 インテリア・バー Fシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。 内容量1個 注意 ※T110D32、T110D33は固定ねじが同梱されています。取り付けの際は必ず同梱のねじをご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 T110D24【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・未開封) 長さ(mm) 選択解除 6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00485095 T110D24【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 6 ¥1,900 ¥1,698 ¥1,398 アウトレット ¥1,538 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 手すり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベース Panasonic(パナソニック) 税込¥5,828~ ¥5,298~ 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 丸棒手すり Panasonic(パナソニック) 税込¥4,728 ¥4,298 (1) 連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり(抗ウイルス加工) Panasonic(パナソニック) 税込¥8,028 ¥7,298 連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり Panasonic(パナソニック) 税込¥4,728 ¥4,298 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース Panasonic(パナソニック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 動作補助手すり I型セット Panasonic(パナソニック) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック) 税込¥7,258~ ¥6,598~ 動作補助手すり 内廻りセット Panasonic(パナソニック) 税込¥7,588~ ¥6,898~ 手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm TOSTEM(LIXIL) 税込¥9,458 ¥8,598 手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個 TOSTEM(LIXIL) 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス手摺 愛棒 フジテック・ジャパン 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 木製ベースプレート ECLE(マツ六) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 自在ブラケットカバー付 ECLE(マツ六) 税込¥5,498 ¥4,998 手すり専用丸棒 ECLE(マツ六) 税込¥1,648~ ¥1,498~ 四方ヒッパリ ECLE(マツ六) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 階段手すりセット ECLE(マツ六) 税込¥15,378 ¥13,980 SUS304オールステン支柱/手すり ECLE(マツ六) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ アッシュ丸棒ディンプル付 ECLE(マツ六) 税込¥7,258~ ¥6,598~ ベースプレート用エンドコーナー ECLE(マツ六) 税込¥351 ¥319 アシスト手すり ECLE(マツ六) 税込¥1,868 ¥1,698 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品