在庫限りセール


バネ付丸座金

バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。

用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。 厚さ(mm)4.5 材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格Zマーク金物 内容量1袋(5枚)
注意
※スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84893596 10177121【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 225-4420 45
オープン
499
アウトレット
549 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。