在庫限りセール


換気ができる窓ロック

換気ができる窓ロック WAKI(和気産業) 換気ができる窓ロック WAKI(和気産業) 換気ができる窓ロック WAKI(和気産業) 換気ができる窓ロック WAKI(和気産業) 換気ができる窓ロック WAKI(和気産業) 換気ができる窓ロック WAKI(和気産業) 換気ができる窓ロック WAKI(和気産業) 換気ができる窓ロック WAKI(和気産業)

防犯対策!窓ガラスに貼るだけの簡単施工!
ワンタッチ操作で換気ができる窓ロックです。
ステッカーで抑止効果を発揮します。
窓の上下2か所に設置すると、より防犯効果が高くなります。

用途
引き戸(アルミサッシ窓)のガラス面に貼り付け、防犯対策ができます。
2段階に調整できる換気商品です。
材質 幅(mm)換気スペース:30・60、解錠時:96.5、施錠時:96.5 ブロンズ 高さ(mm)解錠時:33、施錠時:33 奥行(mm)解錠時:10、施錠時:30 内容量1個
取扱説明書: (0.53MB)
注意
※粘着シートがガラス面に完全に接着されるまでには、貼り付け後24時間が必要です。絶対に動かさないでください。
※結露・湿気の多い場所への取り付けは困難な場合があります。乾燥した状態で粘着シートの硬化を確認してからご使用ください。
※室内用です。必ず窓ガラスの内側に取り付けてください。
※表面が平滑でない模様ガラスなどにはご使用できません。
※フィルムなどのガラスの装飾品の上からの取り付けはできません。
※外側のガラス表面より内側サッシ枠まで10mm以上必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13296004 IB-157
オープン
1,098
アウトレット
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。