在庫限りセール


NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 内容量1個
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数・素子数
定格電流(A)
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20804554 NE52A2P20A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 2P2E 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 20 50
5,350
3,690
アウトレット
4,059 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07