在庫限りセール


フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(2件のレビュー)

種類電源内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC)、耐水形
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
検出方式
検出光
検出距離(mm)
光色
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
ケーブル長(m)
使用周囲湿度 消費電力 耐振動
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47102553 NX5-M10RBD 1個 透過型 標準 10000 赤色LED(変調式) 受光器のみ(遮光時ON) 0.3(5芯)×2 2 -20~55(結露および氷結しないこと) - 白熱ランプ:受光面照度3500以下 連続可変ボリウム装備 電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 - DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 赤色LED(出力ON時点灯) 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) - 約140
6,840
3,398
アウトレット
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47102632
2023-01-27
用途:
既存LED照明の人感ON/OFF用として使用

電圧フリーで、しかも防水型、制御距離0.15m~7mは大変使い勝手が良く重宝しています。

対象商品:
47102657
2017-09-11
用途:
泥棒対策で市販の防犯ライトに接続して車庫に取り付け
AKハウジング 様 (建設業・工事業)

感度良好 安心できます。近所で泥棒多発の為検討して選び場した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07