在庫限りセール


RJ2Sシリーズ

RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コイル定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24850150 RJ2S-CLD-D48【ワケあり】 1箱(10個) ※理由あり(未使用・未開封) DC48 順極性ダイオード付(動作表示LED付) IP40(閉鎖形)
オープン
979
アウトレット
1,077 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06450343
2019-11-12
用途:
機械の電気修理、メンテナンスに 使用する。

メーカー品なので、安心です。緊急修理だったので助かりました。部品問屋経由だと最低3日は、掛かるのに、翌日とどきました。値段は、少し高いけど、急ぎの場合は次も利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04