在庫限りセール


マイクロ近接センサ GX-12

マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(2件のレビュー)

種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲35~95%RH 使用湿度範囲35~85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA)15以下 最大応答周波数(kHz)0.5 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 検出対象 検出距離(mm)
安定検出範囲(mm)
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
出力動作
耐衝撃(m/s2) 質量(g) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47109325 GX-F12B-P - - PNPトランジスタ・オープンコレクタ IP68(IEC)、IP68G 0~3.3 フラットON 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 表示灯部:ポリエステル -25~70 -40~85 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 離れてON 最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 - 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 -
オープン
809
アウトレット
890 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85937555
2022-08-02
用途:
リザーブスイッチのない車両に取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

古い外車などでリザーブスイッチがない車両が稀にあります。
そういった車両で車検に適合するためのスイッチとして購入し取付けました。
センサーの精度も高く、防水性もあるため既に2回の車検も問題なくお客様にも満足していただいています。

対象商品:
85937537
2018-03-03
用途:
洗車機トップノズル安全装置
和歌山米油販売株式会社 様

洗車機メーカーにセンサーを確認したところ、経年が多くわからないとのこと、取り外し品番からパナソニック製で確認、後継モデル適用となり購入安価であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07