在庫限りセール


スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応

スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

住宅分電盤です
すっきりしたデザインのドアなしタイプです

仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドアなし、露出・半埋込両用形 深さ(mm)75 機能エコキュート・IH対応 縦(mm)325 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A 内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
横(mm)
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64155168 BQW8462B2【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 314 (実装)6 40 310×299×30
36,100
12,980
アウトレット
14,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。